※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(X332) EPDM仕様、ブラケット付/リード線取出方向特殊:(E) リード線取出方向:90°/ブラケット付、設置オプション:-
注文コード69228478
品番VXD230AGX332E
参考基準価格(税別)¥6,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)