ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 容量(L)200 グリーン 注文コード69230132 品番STDRMK-GR
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は容量・色など6種類から選べます 他の種類を見る

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。

容量(L)200 質量(kg)23.2 グリーン 内径(Φmm)566 全高(mm)890 用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式 外径(Φmm)620 板厚(mm)1.2 内高(mm)857
注意
※屋外で保管する場合は、水に漬かることがない場所で、地面に直置きせず、風雨にさらさないでください。特に、天板に雨水が溜まらないように、防水シートなどで天板を覆ってください。
※段積みせず、平置きしてください。
※定期的に錆や腐食の状況や、天板の膨れ(内容物の腐食によるガスの発生)などをチェックしてください。
※海辺など、塩害のある地域での保管は腐食の進行がはやいので、こまめに点検してください。
※11缶以上のご注文は分納となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
機械のメンテナンスに

ものは良かった。納期優先していたので早く届いて非常に助かったのだが、価格は高く満足できていない。それとドラム缶に貼られたシールがはがしにくく、できることならはがしやすいシールにしてほしいと思った。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
69230123
2019-11-20
用途:
給水補助タンク
教育・研究機関

水を入れるのでステンレス製が欲しかったが高すぎるのでスチール製にした。
作業に間に合って助かった。

対象商品:
69230123
2020-03-18
用途:
工場内の鉄くず等の保管
卸売・小売業

安価で納期も速く助かりました。
今まで使用していた物と変わりなく使い勝手は良好。かなりしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらの商品は本体の下部分のみか、蓋付きどちらでしょうか。
回答:
本商品は蓋、外レバー、ドラム缶本体のセット品でございます。
1人が参考にしています
2021-06-18
質問:
天蓋にパッキンは付いていますか。
回答:
天蓋にパッキンは付いております。
1人が参考にしています
2021-06-18
質問:
こちらの商品はJISZ1600品でしょうか。
回答:
本商品は、JISZ1600に準拠しております。
2021-06-18

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする