9140009950 ハーティング ダミーモジュール メス Han-Modularシリーズ ハーティング 69230168

ハーティング ダミーモジュール メス Han-Modularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69230168品番9140009950
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

Hanダミーモジュール
Hanダミーモジュールは、使われていないHanポートをふさぐために使用し、すべてのヒンジ式フレーム、Han-ModularR Compact、Han-ModularR Twin、Han-ModularR Docking Frames、Han-EcoR及びHan-YellockRでの使用に適しています。
フレームで使われないスペースをふさぐために挿入

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:メス●範囲:Hanダミー●コード番号:282-9049アズワン品番65-7770-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする