Texas Instruments
バイナリカウンタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69230220
品番
SN74HC191N
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
●機能:バイナリカウンタ●動作電圧:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:16-DIP
アズワン品番
67-0485-10