OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1セット 4500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4500個)
注文コード
69230247
品番
KW DSLP31.CE-JXJZ-ebvFfcbB46-W6A6-140-S
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0391
アズワン品番
65-7233-38