パイロットランプ 表示灯 LED灯 クリア ポリカーボネート 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69230335 品番1SFA619403R5238 CL2-523C
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

CCC、CE、UL
小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)
次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。
特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2

仕様●定格電圧:230V ac●照光色:クリア●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8015 アズワン品番65-7814-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする