色ND-342
特性防水、耐候、耐久
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉施設、鋼構造物・プラント
タイプ中彩色
規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種
主成分水性シリコン樹脂
塗布面積(m2/缶)88〜107
主な用途鋼、外壁
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面)
油性 or 水性水性
ホルムアルデヒド等級F★★★★
標準使用量(kg/m2/回)0.14〜0.17