パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69230789 品番91-752-52
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします

仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477 アズワン品番65-7938-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする