BUSSMANN
BUSSMANNの 電源(制御機器)
BUSSMANNの 遮断
BUSSMANNの ヒューズ
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69230904
品番
BK1-HPG-615E
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0574
アズワン品番
65-8055-67