仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。
アズワン品番8-6166-11