東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の キャビネット
東洋技研の キャビネットパーツ
バリアストリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
125
注文コード
69231017
品番
RTK-10M-15P
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
仕様
コード番号:391-0635
全長(mm)
125
ピッチ(mm)
7
軸長(mm)
124
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
取付ピッチ(mm)
116
動作温度(℃)
Min-10
アズワン品番
65-7588-20
構成部品
中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
極数(P)
15