パルストランス 巻数比 2:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69231060 品番PT10E
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オープン型 / 密閉型基板実装HF、パルストランス
オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。

仕様●一次DC抵抗:5.1Ω●二次DC抵抗:2.6Ω●巻数比:2:1●実装タイプ:スルーホール●漏れインダクタンス:115μH●寸法:15 x 15 x 16mm●奥行き:16mm●長さ:15mm●幅:15mm●最大動作周波数:1MHz●最小動作周波数:3kHz●コード番号:210-6330 アズワン品番65-7223-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする