バルブ取付キット LRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69231078 品番LR-ZP-B-D-3
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

Festo のフロー制御プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。このプレートにより、バルブ上の排気ポート 3 と 5 が制限されます。幅は 26 mm で、事前に操作しておくことができます周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8893 アズワン品番65-7990-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする