パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69231105 品番DSP1-DC5V-F
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

UL、CSA、TUV
逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます
DSPシリーズリレー
このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。
DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451 アズワン品番65-8080-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする