ハンドル パドロック 3KD サイズ 5用 グレー 180mm Sentron 3KD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69231227 品番3KD9501-1
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、サイズ 5 の 3KD 用に特別に設計されています。色はグレー 前面 IP30 の保護クラス IP

仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3245 アズワン品番65-7802-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする