※カラーバリエーション

3014223 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 69231252 3014223 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 69231252 3014223 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 69231252

水性シリコンセラUV

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) ND-342 使用場所屋外 注文コード69231252 品番3014223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・使用場所・タイプなど50種類から選べます 他の種類を見る

「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。
窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。
上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。
シーラーは抜群の密着性です。
サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。
つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。

ND-342 使用場所屋外 用途戸建住宅・マンション 主成分セラミック変性シリコン塗料 塗布面積(m2/缶)100 主な用途外壁 危険物の類別非危険物 適応下地窯業サイディングボード・コンクリート・モルタルなど 油性 or 水性水性 特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 標準使用量(kg/m2/回)0.15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18770973
2021-10-13
用途:
外壁塗装
その他業種

仕上がりが最高で上手に塗れた。割れもカバー出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする