LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:146mm 高さ:17mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69231288
品番
17F146L100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様
●長さ:100mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:100 x 146 x 17mm●コード番号:464-2850
アズワン品番
65-8070-58