LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:116mm 幅:120mm 高さ:22mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69231297
品番
22M116L120
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ヒートシンク 22Mシリーズ
仕様
●長さ:116mm●幅:120mm●高さ:22mm●寸法:116 x 120 x 22mm●コード番号:464-2939
アズワン品番
65-8090-86