照度(Lx)約3000(40cm前方)
質量(g)610
電源パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売)
機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売)
点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)
光束(Lm)約1500
照射角開閉角度:0°〜90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°〜270° (刻みなしの自由回転)
回転角度(°)ハンドル/0°〜360°(22.5°刻みの17ポジション)
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)