LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:98mm 高さ:17mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69231376
品番
17F98L50
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様
●長さ:50mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:50 x 98 x 17mm●コード番号:464-2838
アズワン品番
65-8070-51