ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69231385
品番
PA-T22-38E
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5403
アズワン品番
65-8071-87