ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69231394
品番
VRA-55-101E
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,187
販売価格(税別)
¥
1,079
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5421
アズワン品番
65-8076-17