ポケットボーイ 大工 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69231453 品番 337-17
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。
また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。

刃渡り(mm)170 用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。 質量(g)35 切り幅(mm)0.9 目数(mm)22枚目/30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする