ポケットボーイ DIY 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69231496 品番 339-17
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。
女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。

刃渡り(mm)170 用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。 質量(g)35 切り幅(mm)0.9 目数(mm)22枚目/30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69231487
2022-05-10
用途:
DIYの時
その他業種

本体に付属していた刃が切れにくくなってきたので替え刃を購入しました。
切れ味がよく、簡単に木材が切れます。小さくて持ち運びやすいのもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする