SDS-max ブルーポイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69231523 品番 B-44
参考基準価格(税別)¥10,240 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適!
腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。

軸径(Φmm)18 質量(g)1600 全長(mm)800 用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69231523
2019-02-16
用途:
ビニールハウス施工
宇川農園 様 (農・林・水産業)

マキタ電動工具のHR400DZKNとの組み合わせでビニールハウスのパイプを埋めるのに穴あけに使用。石が出ても問題なく石を破壊出来ました。強いて言えばもう少し材質が硬いと言うことは無いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする