ひずみゲージ 1.52mm 350Ω 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69231559 品番MMF403817
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク

仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:リニア●材質:STC06 Steel●幅:3.3mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6460 アズワン品番65-7308-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする