ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69231586 品番MMF403956
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥218,680
販売価格(税別)
198,800

Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク

仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6465 アズワン品番65-7308-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする