東京測器研究所
東京測器研究所の はかり
東京測器研究所の はかり関連商品
ひずみゲージ 3mm 120Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69231604
品番
FLA-5-11-3LJC
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ
汎用の1軸歪ゲージ
仕様
●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.8mm●幅:3.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.8 x 3.5 mm●コード番号:500-5937
アズワン品番
65-7350-58