ヒューズプーラー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69231674 品番2820VFP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

IEC 60269-1 規格に適合04.2002、DIN VDE 0636-201 ed.02.2003、DIN 57680-4 ed.11.1980、VDE 認定
1000 V ヒューズプラーです
NH ヒューズサイズ 00 → 3 を保持するための手袋です 通電中の機器(最大 1000 V )での作業用です ロック / ロック解除システムにより内部から操作 滑り止め保護 458 g

仕様●ヒューズタイプ:NH●最小ヒューズサイズ:00●最大ヒューズサイズ:3●アイソレーション電圧:1000V●タイプ:ヒューズプラー●ヒューズサイズ範囲:00 → 3●コード番号:688-0445 アズワン品番65-8052-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする