曜日別特売
KSB25SD4 ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック 69231708

ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ヒューズサイズ:356x167mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:25A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8946注文コード69231708品番KSB25SD4
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Schneider Electric の製品 Canalis KS は、25 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品

仕様●ヒューズサイズ:356x167mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:25A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8946アズワン品番65-8081-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする