曜日別特売
1058965 ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 69231778

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69231778品番1058965
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、公称電流 10 A、公称電圧 70 V で動作します。6 mm 2 の導体断面積の柔軟性:最大 周囲温度: -60 → 85 ℃ 湿度:最大 70 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●定格電流:10A●モデル番号:PT 4-FSI/F-LED 70●コード番号:201-5285アズワン品番65-7765-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする