BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 充電式クリーナー
ダストバスターオート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69232275
品番
NV1210AV-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源は車のシガーソケットから。安定した作業を実現。豊富なアクセサリーで車内のあらゆる場所に対応。
電圧(V)
12(シガーソケット)
連続使用時間(分)
約30
質量(kg)
約0.82
ケーブル長(m)
約5
本体寸法(mm)
約400×130×158
バッテリー電圧(V)
12
集塵容量(mL)
370