BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 充電式クリーナー
ピボットオート2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69232284
品番
PV1200AV-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。
電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
-
吸込仕事率(W)
-
集塵容量(L)
0.44
連続使用時間(分)
約30
長さ(mm)
170
幅(mm)
145
高さ(mm)
270
質量(kg)
約1.28
適合バッテリー
-
ケーブル長(m)
約5
本体寸法(mm)
約170×145×270
集塵方式
サイクロン方式