SAMTEC
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 22個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(22個)
注文コード
69233485
品番
TSM-110-02-T-DV
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1624
アズワン品番
65-7555-58
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表