DSG-30K 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド 69233824 DSG-30K 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド 69233824

端積みリール コードタイプ

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69233824 品番 DSG-30K
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。
円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。
全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。

電線仕様-長さ(m)30 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 種別標準型(接地付) 材質円盤/鉄板製 質量(kg)9.1 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2
注意
※安全のため段積みは5段までとしてください。
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69233824
2023-12-21
用途:
イベント時の仮設電源
SOUND LAB株式会社 様 (サービス業)

使用して無い時に重ねて収納できるので
場所を取らなくなりました

対象商品:
69233824
2019-12-06
用途:
建設、改装現場作業全般
製造業

小さな車に道具を大量に積み込まなければいけない為、
上積みしやすい道具はとても使い勝手が良いです。

対象商品:
69233824
2019-04-14
用途:
メンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

段積みできるので収納スペース取らなくていいです
何台か倉庫に置くなら普通のコードリールよりも段積みできるタイプのほうがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする