DBE-30K 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド 69233833

 

DBE-30K 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド 69233833
DBE-30K 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド 69233833

端積みリール コードタイプ

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
電線仕様-芯数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
種別漏電遮断器付(接地付)
内容量1台注文コード69233833品番DBE-30K
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。
円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。
全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。

電線仕様-長さ(m)30コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様2P/2P接地付兼用防雨型コンセント付種別漏電遮断器付(接地付)材質円盤/鉄板製質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3定格電流(A)6漏電遮断器仕様地絡電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全のため段積みは5段までとしてください。
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69233824
2023-12-21
用途: イベント時の仮設電源
SOUND LAB株式会社サービス業

使用して無い時に重ねて収納できるので
場所を取らなくなりました

対象商品 : 69233824
2019-12-06
用途: 建設、改装現場作業全般
製造業

小さな車に道具を大量に積み込まなければいけない為、
上積みしやすい道具はとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 69233824
2019-04-14
用途: メンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

段積みできるので収納スペース取らなくていいです
何台か倉庫に置くなら普通のコードリールよりも段積みできるタイプのほうがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする