BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(充電工具)
BOSCH(ボッシュ)の 充電式ハンマードリル
コードレスハンマードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69233858
品番
GBH18V-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
穴あけ能力(mm) コンクリート
Φ26
穴あけ能力(mm) 木工
Φ30
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ13
適合バッテリー
A1820LIB,A1850LIB
用途
コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品
本体のみ
仕様
細径ソフトモード搭載、低振動設計、吸じんアダプター(別売)装着可能、EC(ブラシレス)モーター採用
トラスコ品番
859-4163
消費電力(W)
入力:425
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜890
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜4350
機能
キックバック防止機能
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)
(最大)Φ68
バッテリー電圧(V)
DC18
打撃力(J)
2.6
商品説明動画
コードレスハンマードリル
参考になった