コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、充電器GAL1880CV、6.0Ahバッテリー2個、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238)、吸じんアダプターGDE18V-16 注文コード69233867 品番GBH18V-26GDE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。
細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。
キックバック防止機構で安全作業。
低振動設計。
正転・逆転機構。
暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。
吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。

用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 仕様細径ソフトモード搭載、低振動設計、吸じんアダプター付属、EC(ブラシレス)モーター採用 トラスコ品番859-4164 セット内容本体、充電器GAL1880CV、6.0Ahバッテリー2個、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238)、吸じんアダプターGDE18V-16 質量(kg)4.7 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×243×87 打撃数(min-1[回/分])0〜4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート26 機能キックバック防止機能 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0〜890 打撃力(J)2.6
注意
※GBH18V-26Hは、バッテリーと充電器は別売です。※GBH18V-26GDE(N)は、吸じんアダプター(GDE18V-16)が標準付属です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:522

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする