用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
仕様細径ソフトモード搭載、低振動設計、吸じんアダプター(別売)装着可能、EC(ブラシレス)モーター採用
トラスコ品番859-4165
セット内容本体、サイドハンドル、深さゲージ
質量(kg)2.9
タイプ本体のみ
定格電圧(V)DC18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×225×83
打撃数(min-1[回/分])0〜4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート4〜26
機能キックバック防止機能
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68
使用電池リチウムイオンバッテリー
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)8〜16
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0〜980
適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー
打撃力(J)2.6
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.2、破つり時9.9
商品タイプ本体のみ