コードレスマルチツール スターロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69234068 品番GMF10.8V-28H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
1.0kg軽量、コンパクトなボディです。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
高効率EC(ブラシレス)モーター。
電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。

振動数(min-1)振り子 5000〜20000 用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 セット内容本体、六角レンチ、ブレードAIZ32APB、ラバーパッドAVZ93G、サンディングペーパーセット 質量(kg)1 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60 適合ブレードスターロック 振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
注意
※GMF10.8V-28Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品説明動画

コードレスマルチツール
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69234068 GMF10.8V-28H 69233912 GMF10.8V-28 コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする