※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD090090 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 69234262 TD090090 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 69234262

磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69234262 品番 TD090090
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0〜10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。

刃径(Φmm)9 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 全長(mm)90 有効長(mm)45 シャンク6.35mm六角軸 用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ トラスコ品番129-5196 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
注意
※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下でご使用いただくことをお奨めします。
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
アンカー用の穴あけ
都築工芸 様

六角軸ドリルビットに大きめサイズのものが少なく、こちらに10.5のサイズがあるのを見つけたので購入。
コンクリートの穴あけにはハンマードリルでないと、18Vインパクトドリルではかなりスピードが劣るイメージを持っていたが、これを付けて試してみると結構な速さで穴あけができた。
穴もハンマードリル用より正確で綺麗な穴開けができて良い。

対象商品:
20915798
2023-12-09
用途:
壁半磁器タイルの孔あけ
MY企画 様 (建設業・工事業)

8mmの孔あけをするのに3mm、5mm、8mm三種類を購入。水で冷やしながら8か所あけましたが、各々のビットはまだまだいけそうです。

対象商品:
69234287
2020-07-25
用途:
コンクリートアンカ打ち込み

タイルに穴を開けて、コンクリートアンカーを打ち込みました。
中々穴が開きませんでしたが、信頼できるメーカなので、ひたすらドリルを回したら開きました。

タイルが割れることもなくよかった

対象商品:
20915886
2018-03-27
用途:
陶器類の穴あけに
製造業

今まで使用していたドリルビットより、スムーズに穴あけができた。

対象商品:
20915782
2021-10-22
用途:
コンビニ等の外部タイルにアンカーを打ち込むための下穴用に使用する。
個人 様 (建設業・工事業)

インバクトドリルで下穴用に購入して昨日10月21日と、21日に使用したが思った用には穴が開きませんでした。時間もかかります。インバクトドライバーの低速でおこないました。
タイルの下のコンクリートはボッシュのドリルでスピーデイに穴あけができました。
タイル下穴用として何かいい商品があったら紹介願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする