※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 水用ソレノイドバルブ
VXD_2 DUMMY - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(A)DC24-グロメット
口径
1/4
ねじの種類
Rc
注文コード
69234437
品番
VXD232AAHXB
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・口径・ねじの種類
など
820
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準(Rc)、EPDM仕様:-、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電圧(V)
(A)DC24-グロメット
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
-
口径
1/4
リード線取出方向特殊
(-) なし