SEAM-40-03.5-S-04-2-A-K-TR ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 SAMTEC 69234770

ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69234770品番SEAM-40-03.5-S-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1643アズワン品番65-7640-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする