Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69235095
品番
SK03-100-SA
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
Fischer SK03 押出ヒートシンク
SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。
仕様
●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791
アズワン品番
65-8095-81