曜日別特売
FK237SA220H フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm Fischer Elektronik 69235104

フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69235104品番FK237SA220H
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク
着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。
非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっています
バージョン:
FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます

仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081アズワン品番65-8097-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする