曜日別特売
MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS フィルターレギュレーター Festo 69235147

フィルターレギュレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69235147品番MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS
参考基準価格(税別)¥92,300販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードとMS圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した40μmのろ過レベルがあります。ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ-9組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-7バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4308アズワン品番65-8038-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする