MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS フィルタレギュレータ Festo 69235199

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69235199品番MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと MS MS MS 圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルがあります。 ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ - 9 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4285アズワン品番65-8035-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする