曜日別特売
VXD232DZ2EA VXD_2 DUMMY - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69236126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 DUMMY - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個口径1/4ねじの種類G注文コード69236126品番VXD232DZ2EA
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 1/4 -10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし電圧(V)(Z)その他特殊オプションポート数2ねじの種類G電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)口径1/4リード線取出方向特殊-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする