東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1セット 125個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(125個)
注文コード
69236520
品番
TLP2768A(E(T
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9765
アズワン品番
65-7236-64