フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69236547 品番PS2802-1-A
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s
) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373 アズワン品番65-7255-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする